シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング HN エンドレス形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31265309
品番
HN-W020X3.0
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
3
ベルト幅(mm)
40
種別
エンドレス形
トラスコ品番
361-1230
色
(表面布)緑
最大使用荷重(t)
2
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
形状
エンドレス形
使用荷重(t)
2(最大)
ベルト厚(mm)
9