PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31265370
品番
PSL-1025
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。
ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。
最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途
グループロックアウト用のボックス
トラスコ品番
195-0186
材質/仕上
ポリプロピレン
色
赤
高さ(mm)
57.2
質量(g)
367.4
縦(mm)
196.9
横(mm)
196.9