※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨研削用ダイヤモンドベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31265808 品番 2KGSFXB520X20RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。

用途
セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
トラスコ品番325-7517 長さ(mm)520 幅(mm)20 粒度200 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)20 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする