ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 切削スプレー/ペースト
アドモスAS-02 タッピングスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31265835
品番
4006340
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
形状
オイルスプレー/エアゾール
用途
タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。
トラスコ品番
366-4121
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜120
主成分
潤滑油
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性