スパイダーテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31265869 品番 0983
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。

用途
エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。
テープ幅(mm)75 トラスコ品番228-9680 適合配管径(Φmm)50〜75 主な用途補修用 テープ長さ(mm)2700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
※施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
※施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする