DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
DREMEL(ドレメル)の ホイールブラシ
研磨用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31265939
品番
EZ471
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
粒度
36
外径(Φmm)
25.4
用途
研磨汚れ落とし
トラスコ品番
407-5757
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応