橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 工業用ウェットワイパー
橋本 オイルクリーン本体 160×300mm 250枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(250枚)
注文コード
31266000
品番
AK30
参考基準価格(税別)
¥4,175
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウェットワイパー 工業用
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
色
ホワイト
用途
金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。
トラスコ品番
335-3729
質量(kg)
1.7
シートサイズ(mm)
160×300
質量(kg/枚)
0.029