※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金象印
金象印の ハンマー
金象印の ハンマー柄
掛矢柄 リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31266587
品番
096614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫。
用途
金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。
トラスコ品番
853-4586
材質
天然木
形状
柄部:(頭部側)角、(手元側)小判
寸法(mm)
柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24
全長(mm)
900
質量(g)
600