金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の 鏝(コテ)
金象印の 仕上鏝
金象 PCスノーカート S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31266630
品番
122733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
495-7148
材質
先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ
厚さ(mm)
ダンプ部:160
全長(mm)
1200
深さ(mm)
本体160
刃先幅寸法(mm)
480
刃先長(mm)
610