ムサシ
ムサシの 鋏
ムサシの 芽切鋏
マグネット鋏 芽切型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
412-6181
注文コード
31267016
品番
MG-2R
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
全長(mm)
190
刃長(mm)
70
切断能力(mm)
7
用途
芽や茎の切断に。
トラスコ品番
412-6181
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂
質量(g)
160