ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
スリム140
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31267034
品番
11163B
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利なスリムはさみ。
ハンドル部のリングは着脱可能です。
全長(mm)
140
用途
事務用、携帯用はさみ
トラスコ品番
137-1584
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂
質量(g)
24
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
1.5
リング色
赤、黄、黒(アソート)