伸和
伸和の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
伸和の 面ファスナー
伸和の 固定用
マジクロボンド オスオスセット 強粘着付 25mm×150mm黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31267165
品番
1H56UC25150BK
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステム数:270±20×320±20
トラスコ品番
813-1258
材質
基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
長さ(mm)
150
形状
25x150
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.8〜3.2、(表/裏)3.8〜4.3
色
黒
タイプ
A面セット
長さ(m)
0.15
使用温度範囲(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強粘着
引張剪断強度(N/cm
2
)
10.4