帝健
帝健の エプロン
帝健の 耐熱・耐切創エプロン
炉前遮熱アルミ作業エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31267235
品番
AMA3-LL
参考基準価格(税別)
¥77,160
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
462-4262
種別
エプロン
材質
アラミド繊維
厚さ(mm)
2.4
質量(kg)
2
サイズ
LL
温度範囲(℃)
(耐熱)0〜300℃
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工