炉前遮熱アルミ作業ズボン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31267287 品番 AWW2-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,680 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。

用途炉前・溶接作業用。 トラスコ品番462-4238 種別ズボン 厚さ(mm)1.8 質量(kg)1.3 サイズL 温度範囲(℃)(耐熱)0〜300℃ 股下(cm)75 ウエスト(cm)90 機能耐熱、難燃、遮熱 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする