※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 31267619 7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 31267619 7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 31267619

強力型ニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31267619 品番 7402-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。

全長(mm)140 トラスコ品番446-8813 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)157 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42057619
2020-08-15
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

写真は7401ー160の物ですが品番は7402ー160でした写真と品番をそろえた方がいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする