KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ボディ関連工具
KNIPEX(クニペックス)の 車用クリッププライヤ
スプリングホースクリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31267664
品番
8551-250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様
調整段階:25
トラスコ品番
471-5942
材質
クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)
250
質量(g)
340
最大開口(mm)
70
能力(mm)
(掴み)ナット70