KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31267750
品番
9511-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
全長(mm)
165
用途
銅、アルミの単線・複合線の切断に。
トラスコ品番
446-9593
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
質量(g)
215
ハンドル
ソフトプラスチック
切断能力(Φmm)
銅・アルミケーブル:15
切断径(AWG)
1
切断能力(mm
2
)
銅・アルミケーブル:50
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表