KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具本体
ロケーター(9749-26用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31267847
品番
9749-26-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。
トラスコ品番
836-8983
適合圧着ダイス
9749-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表