※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAA-15 ステンレスアミバット 浅型 SUGICO(スギコ) 31268407 SAA-15 ステンレスアミバット 浅型 SUGICO(スギコ) 31268407

ステンレスアミバット 浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31268407 品番SAA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。

仕様11メッシュ、取手なし トラスコ品番279-3083 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)219 金網線径(mm)0.4 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・高さ(mm)38 有効内寸法・幅(mm)248

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31268407 SAA-15 68386273 HF-44 ステンレスざる(浅型) ケニス ステンレスざる(浅型) ケニス 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする