※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
ステンレスアミバット 浅型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31268416
品番
SAA-18
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様
11メッシュ、取手なし
トラスコ品番
279-3091
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
187
金網線径(mm)
0.4
外寸法・幅(mm)
268
外寸法・高さ(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
208
有効内寸法・奥行(mm)
163
有効内寸法・高さ(mm)
35
有効内寸法・幅(mm)
227