ユタカ
ユタカの ロープ、ヒモ
ユタカの ナイロンロープ
ナイロンロープ16打タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31268714
品番
PRN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
装飾用、ネット用、リード用等。
トラスコ品番
370-8845
材質
ナイロン
色
白
種類
16打(ブレード)
長さ(m)
200
線径(Φmm)
4