ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 洗剤
ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤
ユシロ化学工業の 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
YCM-水性シミ消しα 500ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31268748
品番
3120007431
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
819-3511
材質
主成分:過酸化水素、除菌剤
幅(mm)
100
容量(mL)
500
タイプ
酸素系漂白剤
奥行(mm)
45
容量(L)
0.5
液性
弱酸性
香り
無臭
繰り返し・詰め替え
対応