NFボックス

(60件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31268827 品番NF-1.5BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

生活用品、日用雑貨品の収納に便利です。スタッキング(積み重ね)も可能なので、狭い場所でも保管できます。
生活用品、日用雑貨の小物収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。(NFボックス#7、#11に2個スタッキングも可能)
15cmまでの目盛り付き。

ブルー 容量(L)1.5 材質ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×154×84 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×124×80(底部) 質量(kg)0.12 トラスコ品番828-6747 フタなし スタッキング
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31268967
2023-09-02
用途:
工具等の収納整理
製造業

とてもしっかりした作りで、サイズも使い勝手も申し分ありません。

対象商品:
34740754
2016-10-09
用途:
工具を手入れする時
農・林・水産業

こ商品は、歪んだり、壊れたりしないと思う。それで、このボックスの上で、鉄に穴を開けたり、サンダーをしたり、またのこぎりで切ったり、と思い買った。今、2つ持っている。また、工具の手入れなど、いろいろな物も入れられる。色も気にいっている。

対象商品:
34740693
2017-07-10
用途:
バイクメンテナンス

問題なく使用してます 安価なので大変助かっております

対象商品:
34740763
2016-06-08
用途:
空調設備業で、車内棚に設置消耗品などを収納。
建設業・工事業

クリアボックスを、購入し外部からも在庫及び収納材等、一目で確認でき、棚からも、簡単に出し入れが出来て満足しております。

対象商品:
11623142
2016-06-03
用途:
物品の整理収納に使用

今まで引越に使用した段ボールをそのまま保管用に使用していましたが、だんだんと崩れてきましたので、プラスチックのコンテナに為ました。半透明で中身がわかるので、物品名をいちいち箱の外側に書かなくてもよいです。

対象商品:
34740702
2016-05-19
用途:
片付け

大きさがキチンと揃っており、このシリーズは色々なものをかt付けるのに重宝しています。中身が見えたほうが良いものについてはクリアが、そうでないものはブルーを使っていますが、丈夫で軽量、積み上げても全然問題ない安定性が素晴らしいと思います(^^♪

対象商品:
34740702
2016-04-21
用途:
倉庫の部材整理

倉庫の部材整理に使用しています。段ボール箱に品目を書いて保管していましたが、荷崩れしたりしますのでこの製品にしました。ホームセンターより安くかつ早く入手できたので大変満足です

対象商品:
34740727
2016-06-10
用途:
パーツの整理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

棚に合わせたのでベリーグッドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする