JEJアステージ
JEJアステージの 空圧工具アクセサリー
JEJアステージの タッカー/ネイラー
ラッセル パイプエ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31269037
品番
R-550
参考基準価格(税別)
¥3,404
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
819-3258
材質
グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン
全長(mm)
1400
刃長(mm)
287
刃先幅寸法(mm)
556
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません