アステージ(I.BEAM)
アステージ(I.BEAM)の イベント・ノベルティ・行楽用品
アステージ(I.BEAM)の アウトドア・行楽用品
アステージ(I.BEAM)の クーラー&ジャグ
クーラー コロラド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31269089
品番
CRD-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,326
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1.5Lペットボトルなら21本、2Lペットボトルなら18本を立てたまま収納できます。
容量があるのでキャンプや大人数のアウトドアに最適です。
キャスター付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
トラスコ品番
819-3459
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム)
質量(g)
約6800
容量(L)
約52
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約750×370×389
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×240×300