ポットインプランター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31269265 品番 70206
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

花苗ポットをポンッと置くだけ。水管理もラクラク。
面倒な植え込み作業も、使用後の土の廃棄も不要です。
底面給水タイプなので、水やりの回数を軽減できます。
花苗ポットの出し入れだけで、設置や撤去ができるので、
短期間の使用や手間を掛けられない場所に適しています。

容量(L)(水)3.6 グレー 材質ポリプロピレン 規格(型)65型 用途各種イベント、工事現場、公園、歩道、企業、病院、学校、駅、空港など 仕様(ポット)4ポット トラスコ品番160-6477 寸法(cm)63.9×22.9×18.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする