ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
マルチ誘導棒 誘灯生
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31269299
品番
2013002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
290
トラスコ品番
115-7185
材質
(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)
38
質量(g)
190
機能
サーチライト、レスキューハンマー、マグネット付、ブザー付
点灯方式
赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
赤5、青5、白1
商品説明動画
マルチ誘導棒「誘灯生」 29cmタイプ
参考になった