エンゲル
エンゲルの イベント・ノベルティ・行楽用品
エンゲルの アウトドア・行楽用品
エンゲルの クーラー&ジャグ
ポータブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31269570
品番
MD14F
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
容量(L)
14
トラスコ品番
836-8011
材質
本体・フタ:樹脂
幅(mm)
442
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
398
奥行(mm)
284
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。