ユーティリティカート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31269886 品番4500-88BLA
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるさび、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。

仕様組立式 トラスコ品番456-3221 質量(kg)14.1 段数2 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)90.7/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×454×985 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)127 組立時間1人30分 均等積載量(kg/段)90.7 最大積載量(kg/台)227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする