ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート本体
ジャニターカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31269990
品番
RM1861430BK
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
通常のものよりも40%容量が大きいです。
トラスコ品番
855-9607
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
1168
色
ブラック
高さ(mm)
975
奥行(mm)
552