LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31270848 品番 LEDS-100AS
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。

レンズ径(Φmm)36 倍率10 タイプベース 本体寸法(mm)Φ90×250×140H ベース寸法(mm)100×80×6t 作業距離(mm)20 トラスコ品番197-7444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする