小判用ペーパータオルケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31270954 品番691448
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小判サイズのペーパータオルに対応。
約200枚収納可能。
中身が減っても取り出しやすい置きフタ式。

材質スチロール樹脂 トラスコ品番135-5722 質量(g)約358 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×100×84 収納枚数(枚)約200 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31270954
2024-04-05
用途:
トイレの手拭き時に使用
リラクゼ-ションなごみ 小松店 様 (サービス業)

きれいに1枚ずつ出て非常に満足です。ストッパーもついているので無駄に使うことがへりました。

対象商品:
25835837
2019-01-09
用途:
ペーパータオル入れとして

手頃な値段ですが、サッと取れて大満足です。
もっと早くに買えばよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする