ペーストモルタル

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31271180 品番 NO105259
参考基準価格(税別)¥1,334 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。

硬化時間(時間)(20℃)3〜6 施工面積5mm幅で10m 主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 トラスコ品番309-5495 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
コンクリート穴の充填補修
建設業・工事業

コンクリートにおける小さなひび割れ等の簡単な補修にむいております。開封してすぐに使用できとても便利です。

対象商品:
31271180
2025-03-20
用途:
隙間へ圧入。
株式会社 寺田興業 様 (建設業・工事業)

仕事はお陰様で上手くいきました。
モルタルの中に固まりがあって、圧入時に詰まってしまいました。取り除きながら納めました。

1人が参考にしています
対象商品:
37041331
2024-04-02
用途:
コンクリートひび割れ補修
製造業

表面だけではなくひびの割れ目にノズルで注入出来て良い。
水平面にはちょうど良い粘度だったが垂直面のくぼみ埋めを
したところ垂れるので薄く重ね塗りで対処。
余った場合の保存用にスクリューキャップがついていると良い
と感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
37041331
2024-04-10
用途:
アンカーの穴埋め

床の穴に使いました。手軽に汚れずに作業が出来るので長宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37041331
2024-04-01
用途:
外部土間の隙間埋め
サービス業

養生テープを使ってモルタル注入で補修しました。
作業性も良く、素人ながら良い仕上がりになった

対象商品:
37041331
2024-02-16
用途:
コンクリートクラックの補修
農・林・水産業

1〜3o程度のクラックに使用しました。使いやすいと思いました。
耐久性は今後観察します。

対象商品:
37041426
2023-04-14
用途:
モルタル外壁のひび割れ補修

モルタル外壁のひび割れ部分をワイヤーブラシでゴシゴシ削った後、本製品を塗り付けました。ひび割れ幅は1mm程度でしたので、ノズル先端を2mm程度に切って使いました。チューブを絞りながら塗り付けることが出来るので作業は簡単でした。塗付け後、1日たつと完全に硬化するようで強度的にも問題ないようです。半分以上余ったので、内部に空気が入らないようにキャップをして保管してます。100gとか200gとかの小さいサイズのものがあると便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37041331
2023-01-31
用途:
コンクリート床の補修
医療・福祉・介護関連業

コンクリート床のクラック補修に使用。使用箇所が濡れやすい場所だったため、一部硬化前に
流れてしまいました。 説明書記載のとおり、乾燥させた状態で使用すればキレイに溝埋めは
出来ます。以前は、モルタル使用していたので簡便で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする