タイテックス
タイテックスの 面取り・バリ取り
タイテックスの センタードリル
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31271435
品番
A1115-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
481-9063
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
2枚
全長(mm)
55
質量(kg)
0.006
シャンク径(Φmm)
4
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90