MT-1001OD LED電球(IP65防水対応) スワン電器 31271609

LED電球(IP65防水対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31271609品番MT-1001OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,168

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球

口金E26入力電圧(V)100/200/240消費電力(W)14全光束(Lm)1600色温度(K)6500平均演色評価数≧82配光角度(°)300質量(g)83定格寿命(時間)40000仕様白熱100W代替寸法(Φ×高さH)(mm)56×142.5材質本体:樹脂・アルミ・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)114トラスコ品番359-9934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする