コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
アルミ雪スコ (角型)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31271654
品番
007879
参考基準価格(税別)
¥2,748
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
全長(mm)
980
全長(cm)
約98
材質
アルミ合金、鉄、神樹材
用途
玄関・駐車場周りの雪かきに。
トラスコ品番
819-3288
質量(kg)
1.2
刃長(mm)
300
幅(cm)
約26
板厚(mm)
2
刃先幅寸法(mm)
250