009705 プラ鉄腕ショベル 大 (先金付) コンパル 31271670

プラ鉄腕ショベル 大 (先金付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31271670品番009705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量(910g)で沢山の雪かきができる少し皿幅の広いタイプのスコップです。
鋼管ハンドルで折れにくく丈夫なスコップです。

用途玄関・駐車場周りの雪かきに。全長(mm)1180全長(cm)約118材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレントラスコ品番819-3285質量(g)910刃長(mm)400幅(cm)約34.8刃先幅寸法(mm)348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-26
用途: 雪かき
その他業種

まだ、雪が降る前で使用してません。軽量で使い勝手が良さそうですが、cycles明記されていたのに思っていたより大きく、車に搭載しておこうと思ってたので、困惑してます。ショベル大とかいてあるーと、品物見てから思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする