ダブル・プースコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31271697 品番029147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。

全長(cm)約108 材質ポリエチレン 用途除雪スコップとして雪押し作業に トラスコ品番819-3290 種別角形 質量(g)800 幅(cm)約35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70207883
2023-02-05
用途:
清掃 雪かき
農・林・水産業

以前購入したものが販売終了となり、代替品としてあったので購入しました。こちらの確認不足もあるのでしょうが、サイズが小さすぎ、用を足しません。代替品というなら同じサイズのものをお願いしたかったです。

対象商品:
70207883
2022-06-25
用途:
子牛小屋の掃除
農・林・水産業

幅が狭く、柄が短いため、取り回しがしやすく、作業がしやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする