Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画ベルト
バリアリール 交換用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31271740
品番
3M3-A0007
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途
バリアリールの交換用シート。
トラスコ品番
431-3828
材質
シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
質量(g)
100
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
表示内容
清掃中立入禁止
シート厚さ(mm)
0.2