自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31271950 品番 C10PJ724T
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。

材質ABS樹脂 使用圧力(kPa)最適300 最大使用水圧(Mpa)0.5 長さ(mm)60 適合管(給水管)20Aメネジ 質量(g)20 トラスコ品番102-8479 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする