※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 部品番号Y-G02SUS 材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪) 注文コード31272141 品番Y-G02SUS
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はチューブ内径・部品番号・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)20 付属品ナックルジョイント用ピン、止め輪 仕様ナックル用ピン、止め輪が同梱されます。別途手配でも可能です。詳細は、2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼:XC27をご確認ください。金具はシリンダと別手配になります。 材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪) 部品番号Y-G02SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする