TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
PRX フリーボックス ハンドル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×275×247(突起含まず)
注文コード
31272309
品番
811000261
参考基準価格(税別)
¥3,992
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
どこにでも馴染むホワイトのフタと中身の判別がしやすいクリアカラー。
片手で運べるフタ付収納ボックスです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×360×290
色
ホワイト
トラスコ品番
835-9995
材質
(フタ・本体・ハンドル・ロック・コロ)ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×360×290
フタ
あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×275×247(突起含まず)
フタの種類
バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。