TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
フィッツケース スリムボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31272327
品番
110004656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,974
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタの向きをクルッと180°変えるだけで、ケースの高さが2cm変わります。
フィッツケースの上に積み重ねて使用できます。
容量(L)
16
色
カプチーノ
トラスコ品番
792-9056
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
390×530×120/140
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
311×443×100
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。