PRXカバコ スリム

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ポリプロピレン(PP) 容量(L)26 注文コード31272354 品番110007808
参考基準価格(税別)¥5,086 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。

容量(L)26 クリア トラスコ品番799-1177 材質本体:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)15 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×420×410 開口寸法(mm)210×220 最大積載段数2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)210×270×350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974506
2021-02-16
用途:
食材のストック収納
医療・福祉・介護関連業

高さ、奥行きがあってたくさん収納出来ます。
開けた蓋が奥にスライドできるのが大変使いやすく邪魔にならなくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする