エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の リピートタイ
リピートタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
31272448
品番
RP-165(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
66ナイロン
幅(mm)
7
全長(mm)
173
最大結束径(Φmm)
46
仕様
ループ引張強度(kgf)28
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40〜120