※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スターポイントロングボルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31272677 品番 VRS-F-M24L
参考基準価格(税別)¥56,394 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

ねじ径M24 用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 トラスコ品番797-4922 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)1.2 寸法L(mm)140 基本使用荷重(t)3.2 寸法D(mm)48 寸法K(mm)90 ボルト(mm)M24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする