曜日別特売
8674 ニトリルうす手 3双組 ダンロップ ホームプロダクツ 31273167

ニトリルうす手 3双組

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1パック(3双)注文コード31273167品番8674
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

指先フィットのうす手です。
内面にはパウダーフリー加工を施し、脱ぎはめしやすくしています。
抗菌加工を施しています。
くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、また耐油性、強度にも優れており丈夫です。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
油・薬品作業。
食品加工。
自動車、機械作業。
サイズS全長(cm)30中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)18.7材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー厚さ(mm)0.2入数(双)3機能耐油・抗菌トラスコ品番434-9229質量(g)90規格食品衛生法適合品質量(g/パック)90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱いものには触れないでください。
高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)を長時間使用しないでください。
植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596245
2018-09-11
用途: 食器洗い

手荒れが酷い妻用に購入。薄くて破れにくいため重宝しています。

対象商品 : 89596263
2017-05-14
用途: 部品の洗浄

厚すぎず 薄すぎず、さらに、耐油性もバッチしで
大変重宝です!丈夫で長持ち! ぜひ試してみては・・・

対象商品 : 89596245
2015-02-16
用途: 油が付着している製品を検査・梱包する時に使用

薄いので作業しやすいのと、油にも強いので何回でも使いまわせます。
消耗品でも毎日使うものは少しでも長持ち出来る物がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする