ミツギロン
ミツギロンの 洗濯機/洗濯乾燥機
ミツギロンの 洗濯機/洗濯乾燥機関連品
洗濯機用トレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31273517
品番
SK-22-IV
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。
発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。
用途
結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えます
トラスコ品番
795-8625
セット内容
本体と同素材の足用マット
材質
本体:ポリエチレン(PE)
色
アイボリー
外寸(mm)
720×720
内寸(mm)
670×670
RoHS指令(10物質対応)
対応