PFERD 馬印
ディスクペーパー "コンビクリック" バックパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31273745
品番
836200
参考基準価格(税別)
¥14,035
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
外径(Φmm)
100
ねじ径(mm)
10
ピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
トラスコ品番
765-3280
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
M10
注意
※フェアード社製コンビクリック製品をご使用する際に必要となります。