※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンプロンカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31273867 品番 NO3200D-50G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。

グリーン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 用途包装用テープ。 トラスコ品番836-6593 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 質量(g)185 長さ(m)50 引張強度48N/10mm 伸び(%)170 粘着力2.9N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする